Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4MJE6 Diffuser Gulv 6 x 10 Tommer Brun | AD8UEK

APPROVED VENDOR 4MJE6 Diffuser Gulv 6 x 10 Tommer Brun

På lager
Vare: AD8UEK Modell: 4MJE6
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiffusor, gulv
AnleggSveiset stål
Dybde1.55 "
Finishbrun
Maks. Kanalhøyde (inn.)6
Maks. Kanalbredde (in.)10
Total høyde7.5 "
Samlet bredde11.5 "
typenElsket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4MJE7 Diffuser Gulv 6 x 12 Tommer Brun | AD8UEL 4MJE713.5 "146NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4MJE8 Diffuser Gulv 6 x 14 Tommer Brun | AD8UEM 4MJE815.5 "204NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJE6 Diffuser Gulv 6 x 10 Tommer Brun
118NOK / enhet