Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 4MJD1 Floor Grille 6 x 14 Inch Brown | AD8UDV

APPROVED VENDOR 4MJD1 Floor Grille 6 x 14 Inch Brown

På lager
Vare: AD8UDV Modell: 4MJD1
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
278NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvrist
AnleggStemplet stål
Dybde0.73 "
Finishbrun
Maks. Kanalhøyde (inn.)6
Maks. Kanalbredde (in.)14
Total høyde7.75 "
Samlet bredde15.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2285
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJD1 Floor Grille 6 x 14 Inch Brown
278NOK / enhet