Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4LVJ4 Rail End Cup Aluminium 1-3/8 tommers diameter | AD8QYB

APPROVED VENDOR 4LVJ4 Rail End Cup Aluminium 1-3/8 tommers diameter

På lager
Vare: AD8QYB Modell: 4LVJ4
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRail End Cup
Diameter1.375 "
FinishPlain
MaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7616995090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
GODKJENT LEVERANDØR 4LVJ5 Rail End Cup Aluminium 1-5/8 tommers diameter | AD8QYC 4LVJ51.625 "39NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVJ4 Rail End Cup Aluminium 1-3/8 tommers diameter
21NOK / enhet