Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4LVJ1 Eye Top Aluminium 1-5/8 tommers diameter | AD8QXY

APPROVED VENDOR 4LVJ1 øyetopp i aluminium 1-5/8 tommers diameter

På lager
Vare: AD8QXY Modell: 4LVJ1
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
25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyetopp
Diameter1.625 "
FinishPlain
Lengde3.875 "
MaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7616995090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
GODKJENT LEVERANDØR 4LVN3 Eye Top Aluminium 1-5/8 tommers diameter | AD8QZE 4LVN31-5 / 8 "Skinne og 1-7 / 8" Post49NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVJ1 øyetopp i aluminium 1-5/8 tommers diameter
25NOK / enhet