GODKJENT LEVERANDØR 4LGW3 Dock Plate 9500 Lb. 30 x 72 tommer | AD8PGZ

APPROVED VENDOR 4LGW3 Dock Plate 9500 Lb. 30 x 72 tommer

Vare: AD8PGZ Modell: 4LGW3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

11 197 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDokkeplate
DekkHevet diamantform uten preg
Lastekapasitet9500 lb.
MaterialeAluminum
Total lengde30 "
Samlet bredde72 "
Servicehøydeområde4"
Tykkelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.7
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)196.85
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode7616995090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddeServicehøydeområdeTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4LGU6 Dock Plate 3500 Lb. 36 x 48 tommer | AD8PGH 4LGU63500 lb.36 "48 "5"3 / 8 "7 636 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4LGU7 Dock Plate 1800 Lb. 60 x 48 tommer | AD8PGJ 4LGU71800 lb.60 "48 "9"3 / 8 "10 376 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4LGU8 Dock Plate 2900 Lb. 48 x 60 tommer | AD8PGK 4LGU82900 lb.48 "60 "7"3 / 8 "9 233 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4LGU9 Dock Plate 3800 Lb. 48 x 48 tommer | AD8PGL 4LGU93800 lb.48 "48 "7"1 / 2 "12 504 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4LGV1 Dock Plate 6600 Lb. 36 x 60 tommer | AD8PGM 4LGV16600 lb.36 "60 "5"1 / 2 "11 343 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4LGV2 Dock Plate 3600 Lb. 24 x 36 tommer | AD8PGN 4LGV23600 lb.24 "36 "3"3 / 8 "3 740 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4LGV3 Dock Plate 2500 Lb. 36 x 36 tommer | AD8PGP 4LGV32500 lb.36 "36 "5"3 / 8 "6 257 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4LGW3 Dock Plate 9500 Lb. 30 x 72 tommer
11 197 NOK / enhet