Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4JRR4 Diffuser Gulv 4 x 10 Tommer Brun | AD8FBY

APPROVED VENDOR 4JRR4 Diffusergulv 4 x 10 tommer brun

På lager
Vare: AD8FBY Modell: 4JRR4
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiffusor, gulv
AnleggSveiset stål
Dybde1.55 "
Finishbrun
Maks. Kanalhøyde (inn.)4
Maks. Kanalbredde (in.)10
Total høyde5.5 "
Samlet bredde11.5 "
typenElsket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFinishSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4JRR5 Diffuser Gulv 4 x 12 Tommer Brun | AD8FBZ 4JRR51.55 "brun13.5 "95NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4MJE2 Diffuser Gulv 4 x 8 Tommer Brun | AD8UEF 4MJE21.55 "brun9.5 "75NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4MJE3 Diffuser Gulv 4 x 10 Tommer Hvit | AD8UEG 4MJE31.55 "Hvit11.5 "67NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4MJE5 Diffuser Gulv 4 x 14 Tommer Brun | AD8UEJ 4MJE51.55 "brun15.5 "104NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4MJE9 Diffuser Gulv 4 x 10 Tommer Brun | AD8UEN 4MJE91.83 "brun11.5 "180NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4JRR4 Diffusergulv 4 x 10 tommer brun
68NOK / enhet