Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4JPN3 Dmm Bead Temperatur Probe Type K -40 Til 500 F | AD8FAA

APPROVED VENDOR 4JPN3 Dmm Perletemperatursonde Type K -40 til 500 F

På lager
Vare: AD8FAA Modell: 4JPN3
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
252NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPerletrådstemperaturprobe
SondekontaktBananplugg
Temp. Område-40 grader til 500 grader
TemperaturmåleelementK termoelement
BrukLuft eller overflate
Ledningslengde39.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSondekontaktTemp. OmrådeBrukPris
GODKJENT LEVERANDØR 4JPL6 Bead Temperatur Probe Type K -22 Til 572 F | AD8EZU 4JPL6Mini med bananpluggadapter-22 grader til 572 graderLuft eller overflate118NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JPL8 Bead Temperatur Probe Type K -40 Til 500 F | AD8EZW 4JPL8Mini-40 grader til 500 graderLuft eller overflate359NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JPN9 Høytemperatur Perleprobe Type K -58 Til 572 | AD8FAG 4JPN9Mini med bananpluggadapter-58 grader til 572 graderLuft eller overflate ved høy temperatur180NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPN3 Dmm Perletemperatursonde Type K -40 til 500 F
252NOK / enhet