Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4GGL6-kontakt sveiset ringstål Kapasitet 450 Lb | AD7TRP

APPROVED VENDOR 4GGL6-kontakt sveiset ringstål Kapasitet 450 Lb

På lager
Vare: AD7TRP Modell: 4GGL6
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
12NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
Eye Inside Dia.1.5 "
FinishSink belagt
MaterialeStål
Maks. Laste450 lb.
Total lengde2"
Tykkelse1 / 4 "
typenLastsveiset ring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Søknadsbegrensninger (ikke for løfting)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGL6-kontakt sveiset ringstål Kapasitet 450 Lb
12NOK / enhet