Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4GGJ3 Slide Bolt Spring Snap L 3 3/8 In | AD7TQR

APPROVED VENDOR 4GGJ3 Slide Bolt Fjær Snap L 3 3/8 In

På lager
Vare: AD7TQR Modell: 4GGJ3
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlide Bolt Spring Snap
Eye Inside Dia.5 / 8 "
FinishNikkelbelagt
MaterialeSinkstøpt
Total lengde3.375 "
Snap Åpning7 / 16 "
typenIkke lastevurdert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Søknadsbegrensninger (ikke for løfting)

Produktvarianter

ProduktModellEye Inside Dia.FinishMaterialeTotal lengdeSnap ÅpningPris
GODKJENT LEVERANDØR 4FCG3 Slide Bolt Spring Snap L 4 In | AD7LGU 4FCG3-NikkelbelagtSinkstøpt4"3 / 8 "49NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCG4 Slide Bolt Spring Snap L 4 5/8 In | AD7LGV 4FCG4-NikkelbelagtSinkstøpt4.625 "7 / 16 "59NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCG5 Slide Bolt Spring Snap L 4 In | AD7LGW 4FCG5-Tap voks presisjonsstøpingRustfritt 316 stål4"7 / 16 "177NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCJ5 Slide Bolt Spring Snap L 4 3/4 In | AD7LHQ 4FCJ5--Bronse4.75 "7 / 16 "79NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCN1 Slide Bolt Spring Snap L 3 3/8 In | AD7LJF 4FCN11 "stroppbreddeNikkelbelagtSinkstøpt3.375 "7 / 16 "25NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4GGJ2 Slide Bolt Spring Snap L 3 1/4 In | AD7TQQ 4GJ21 / 2 "NikkelbelagtSinkstøpt3.25 "7 / 16 "30NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4GGJ4 Slide Bolt Spring Snap L 3 1/2 In | AD7TQT 4GJ43 / 4 "NikkelbelagtSinkstøpt3.5 "7 / 16 "31NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGJ3 Slide Bolt Fjær Snap L 3 3/8 In
35NOK / enhet