Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4FCF8 Eyelet Spring Snap L 3 7/8 In | AD7LGP

APPROVED VENDOR 4FCF8 Eyelet Spring Snap L 3 7/8 In

På lager
Vare: AD7LGP Modell: 4FCF8
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
180NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyespring, svingbar
Eye Inside Dia.3 / 4 "
FinishTap voks presisjonsstøping
MaterialeRustfritt 316 stål
Total lengde3.875 "
Snap Åpning7 / 16 "
typenIkke lastevurdert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)1.93
Skipets lengde (cm)10.01
Skipets bredde (cm)3.51
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Søknadsbegrensninger (ikke for løfting)

Produktvarianter

ProduktModellEye Inside Dia.FinishMaterialeTotal lengdeSnap ÅpningPris
GODKJENT LEVERANDØR 4FCF1 Eyelet Spring Snap L 3 In | AD7LGG 4FCF17 / 16 "NikkelbelagtSinkstøpt3"7 / 16 "31NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCF2 Eyelet Spring Snap L 3 1/16 In | AD7LGH 4FCF21 / 2 "NikkelbelagtSinkstøpt3 1 / 16 "7 / 16 "26NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCF3 Eyelet Spring Snap L 3 1/4 In | AD7LGJ 4FCF35 / 8 "NikkelbelagtSinkstøpt3.25 "7 / 16 "35NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCF4 Eyelet Spring Snap L 3 1/2 In | AD7LGK 4FCF41"NikkelbelagtSinkstøpt3.5 "7 / 16 "42NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCF5 Eyelet Spring Snap L 3 1/4 In | AD7LGL 4FCF55 / 8 "-Bronse3.25 "5 / 16 "80NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCF7 Eyelet Spring Snap L 3 3/8 In | AD7LGN 4FCF711 / 16 "Tap voks presisjonsstøpingRustfritt 316 stål3.375 "3 / 8 "155NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCF9 Eyelet Spring Snap L 4 5/8 In | AD7LGQ 4FCF97 / 8 "Tap voks presisjonsstøpingRustfritt 316 stål4.625 "7 / 16 "220NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCF8 Eyelet Spring Snap L 3 7/8 In
180NOK / enhet