GODKJENT LEVERANDØR 4ERW2 Stålkrok Rød Vinylbelagt 1/2 tommers lengde | AD7JPB

APPROVED VENDOR 4ERW2 stålkrok rød vinylbelagt 1/2 tomme lengde

Vare: AD7JPB Modell: 4ERW2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook
FARGERød
Finishsink
Hook TypeUtility
MaterialeVinylbelagt stål
Total lengde1 / 2 "
Projeksjon5.875
typenRød vinylbelagt
Bredde2.12 "
Arbeidsbelastningsgrense10 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellProjeksjonFARGEDybdeBreddeArbeidsbelastningsgrenseFinishmaskinvareMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 4ERV7 Stålkrok Rød Vinylbelagt 5-1 / 2 tommers lengde | AD7JNX 4ERV72-13 / 50 "Rød-1"100 kgsink-Vinylbelagt stål59NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4ERV8 Stålkrok Rød Vinylbelagt 5 1/2 tommers lengde | AD7JNY 4ERV83.75Rød-1"80 lb.sink-Vinylbelagt stål72NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4ERV9 Stålkrok Rød Vinylbelagt 9 tommers lengde | AD7JNZ 4ERV96.25Rød-1"40 kgsink-Vinylbelagt stål95NOK
GODKJENT SELGER 4ERW1 Stålkrok Rød Vinylbelagt 6 7/8 tommers lengde | AD7JPA 4EXP14.125Rød-1"80 lb.sink-Vinylbelagt stål75NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HDW1 stålkrok 4 1/4 tommers D | AD7YKB 4HDW1-Hvit4.25 "1 1 / 16 "50 lb.Hvitt pulverlakkertIkke InkludertStål73NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HDW2 stålkrok 6 1/2 tommers D | AD7YKC 4HDW2-Hvit6.5 "1 1 / 16 "50 lb.Hvitt pulverlakkertIkke InkludertStål89NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HDW3 Stålkrok 10 45/64 Tommer D | AD7YKD 4HDW3-Hvit10-45 / 64 "1 1 / 16 "50 lb.Hvitt pulverlakkertIkke InkludertStål97NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4ERW2 stålkrok rød vinylbelagt 1/2 tomme lengde