Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4ERV8 Stålkrok Rød Vinylbelagt 5 1/2 tommers lengde | AD7JNY

APPROVED VENDOR 4ERV8 stålkrok rød vinylbelagt 5 1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AD7JNY Modell: 4ERV8
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
72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook
FARGERød
Finishsink
Hook TypeUtility
MaterialeVinylbelagt stål
Åpningsstørrelse3"
Total lengde5.5 "
Projeksjon3.75
typenRød vinylbelagt
Bredde1"
Arbeidsbelastningsgrense80 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.26
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellProjeksjonFARGEDybdeBreddeArbeidsbelastningsgrenseFinishmaskinvareMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 4ERV7 Stålkrok Rød Vinylbelagt 5-1 / 2 tommers lengde | AD7JNX 4ERV72-13 / 50 "Rød-1"100 kgsink-Vinylbelagt stål59NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4ERV9 Stålkrok Rød Vinylbelagt 9 tommers lengde | AD7JNZ 4ERV96.25Rød-1"40 kgsink-Vinylbelagt stål95NOK
GODKJENT SELGER 4ERW1 Stålkrok Rød Vinylbelagt 6 7/8 tommers lengde | AD7JPA 4EXP14.125Rød-1"80 lb.sink-Vinylbelagt stål75NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4ERW2 Stålkrok Rød Vinylbelagt 1/2 tommers lengde | AD7JPB 4EXP25.875Rød-2.12 "10 kgsink-Vinylbelagt stål-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4HDW1 stålkrok 4 1/4 tommers D | AD7YKB 4HDW1-Hvit4.25 "1 1 / 16 "50 lb.Hvitt pulverlakkertIkke InkludertStål73NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HDW2 stålkrok 6 1/2 tommers D | AD7YKC 4HDW2-Hvit6.5 "1 1 / 16 "50 lb.Hvitt pulverlakkertIkke InkludertStål89NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HDW3 Stålkrok 10 45/64 Tommer D | AD7YKD 4HDW3-Hvit10-45 / 64 "1 1 / 16 "50 lb.Hvitt pulverlakkertIkke InkludertStål97NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4ERV8 stålkrok rød vinylbelagt 5 1/2 tommers lengde
72NOK / enhet