Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4DLE5 Selvregulerende veivhusvarmer 208/277v | AD7CTG

APPROVED VENDOR 4DLE5 Selvregulerende veivhusvarmer 208/277v

På lager
Vare: AD7CTG Modell: 4DLE5
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
1 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVevhusvarmer
FARGESvart
passerEnhver enhet Opptil 5 HP og 40 "omkrets
Lengde40 "Ikke inkludert potensielle kunder
Slår på kl0 Grader F
typenSelvregulerende kabel
Spenning208 til 277 VAC
Spenning (AC)208/277

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8419899585
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Min. Watt (60)
    • Egenskaper: Selvregulerende kabel, ingen termostat nødvendig

Produktvarianter

ProduktModellSpenningSpenning (AC)Pris
GODKJENT LEVERANDØR 4DLE4 Selvregulerende veivhusvarmer 120v | AD7CTF 4DLE4120 VAC1201 167 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4DLE5 Selvregulerende veivhusvarmer 208/277v
1 107 NOK / enhet