Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CDC9 Roll Uhmw Med Psa 0.125 tommer tykkelse 1 tomme x 50 fot | AD6XAV

APPROVED VENDOR 4CDC9 rull Uhmw med Psa 0.125 tommer tykkelse 1 tomme x 50 fot

På lager
Vare: AD6XAV Modell: 4CDC9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 188 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRull materiell
StøttetypeTrykkfølsom lim
FARGEHvit
Forlengelse460%
FinishGlatt
Lengde50ft.
MaterialeUHMW
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-22 grader F.
Strekkfasthet3300 PSI
Tykkelse0.125 "
typenJomfru matkontaktkarakter
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeLengdeMaterialeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4CCU7 Roll Uhmw Med Psa 0.005 Inch Tykkelse 1/2 In x 18 Yard | AD6WZE 4CCU7Trykkfølsom lim18yd.UHMW0.005 "1 / 2 "387NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CCU9 Roll Uhmw Med Psa 0.005 Tommer Tykkelse 1 Tommer x 18 Yard | AD6WZF 4CCU9Trykkfølsom lim18yd.UHMW0.005 "1"543NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CCV1 Roll Uhmw Med Psa 0.005 Tommer Tykkelse 2 Tommer x 18 Yard | AD6WZG 4CCV1Trykkfølsom lim18yd.UHMW0.005 "2"1 034 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CCV2 Roll Uhmw Med Psa 0.005 Tommer Tykkelse 4 Tommer x 18 Yard | AD6WZH 4CCV2Trykkfølsom lim18yd.UHMW0.005 "4"2 057 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CCV4 Roll Uhmw Med Psa 0.005 Tommer Tykkelse 12 Tommer x 18 Yard | AD6WZJ 4CCV4Trykkfølsom lim18yd.UHMW0.005 "12 "6 873 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CCV8 Roll Uhmw Med Psa 0.010 Tommer Tykkelse 2 Tommer x 18 Yard | AD6WZK 4CCV8Trykkfølsom lim18yd.UHMW0.01 "2"1 477 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CCW1 Roll Uhmw Med Psa 0.010 Tommer Tykkelse 6 Tommer x 18 Yard | AD6WZL 4CCW1Trykkfølsom lim18yd.UHMW0.01 "6"4 447 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CDC9 rull Uhmw med Psa 0.125 tommer tykkelse 1 tomme x 50 fot
2 188 NOK / enhet