Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CAR9 Vingemutter Nyloninnsats 5/16-18, 20PK | AD6WRN

APPROVED VENDOR 4CAR9 Vingemutter Nyloninnsats 5/16-18, 20PK

På lager
Vare: AD6WRN Modell: 4CAR9

Få tak i det Mai 6, mandag
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
741NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeZinc Alloy
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Finishsink
Flens Dia.9 / 16 "
Høyde23 / 32 "
MaterialeSinkstøpt
Mutter typeVingemutter nyloninnsats
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenNyloninnsats
Vingespenn1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAR9 Vingemutter Nyloninnsats 5/16-18, 20PK
741NOK /pakke