Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CAN5 Flenslåsemutter Stål 3/8-24, 100PK | AD6WQP

APPROVED VENDOR 4CAN5 Flenslåsemutter Stål 3/8-24, 100PK

På lager
Vare: AD6WQP Modell: 4CAN5
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
252NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSerrated Flens Låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
FinishSink belagt
Flens Dia.47 / 64 "
Flensetykkelse0.04 "
Klasse2
Høyde11 / 32 "
MaterialeStål
Mutter typeTannet flensmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed Tannvasker
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318160030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAN5 Flenslåsemutter Stål 3/8-24, 100PK
252NOK /pakke