ERIEZ APL-154 Løftemagnet 3600 Lb Kapasitet 22-13 / 16 Total lengde | AB3GLB 1TAF5

ERIEZ APL-154 løftemagnet 3600 Lb Kapasitet 22-13/16 total lengde

På lager
Vare: AB3GLB Modell: APL-154Kryssreferanse: 1TAF5

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

98 507 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøftemagnet
Kausjonsåpningshøyde2-3 / 8 "
Kausjonsåpningsbredde2-3 / 8 "
FotnoterMaks. Nominell kapasitet basert på rent, polert stål og avhengig av materialtykkelse og størrelse, maks. Temp Ikke overstige 175 Kontakt leverandøren for applikasjoner med høyere temp
Magnethøyde17-5 / 8 "Shut, 22-1 / 8" Open
Magnetlengde17.25 "
Magnetmaterialeneodym
Magnetbredde12 "
Maks. Varmebestandig temp.175 Grader F
Maks. Nominell flat kapasitet3600 lb.
Total høyde22.25 "
Total lengde22 13 / 16 "
Samlet bredde18 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 294.83
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8505110000
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Magnetaktivering (På / av kran aktivert)

Produktvarianter

ProduktModellMagnethøydeMagnetlengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
ERIEZ APL-152 løftemagnet 1650 lb kapasitet 16-3 / 8 tommer total lengde | AB3GLA 1TAF4 APL-15216-15 / 16 "Shut, 21-1 / 2" Open10 13 / 16 "21.5 "16.375 "17.875 "79 833 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERIEZ APL-154 løftemagnet 3600 Lb Kapasitet 22-13/16 total lengde
98 507 NOK / enhet