Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CAF8 Captive Lockmutter Sink 10-32, 10PK | AD6WPC

APPROVED VENDOR 4CAF8 Captive Låsemutter Sink 10-32, 10PK

På lager
Vare: AD6WPC Modell: 4CAF8

Få tak i det Mai 6, mandag
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
387NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCaptive Låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse# 10-32
Finishsink
MaterialeStål
Monteringshull0.250 "
Mutter typeFangemutter med nyloninnsats
System for målinginch
temp250 F
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160030
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Min. Paneltykkelse (0.050")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAF8 Captive Låsemutter Sink 10-32, 10PK
387NOK /pakke