GODKJENT LEVERANDØR 49Y095 Mobil arbeidsstasjon 300 Lb. 23-1/5 tommer | AD6RLE

APPROVED VENDOR 49Y095 Mobil arbeidsstasjon 300 Lb. 23-1/5 tommer

På lager
Vare: AD6RLE Modell: 49Y095

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobil arbeidsstasjon
Caster Dia.5"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Måler21
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeSveiset stål
Antall dører0
Antall skuffer0
Antall hyller1
Total høyde49-2/5
Total lengde23 1 / 5 "
Samlet bredde24 3 / 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode9403200030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR CBPC060300H Mobil arbeidsstasjon | AF3VUT 8DL55 CBPC060300HRustfritt stål (Pole), Aluminium (Base), Steel (Caster)15 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 49Y095 Mobil arbeidsstasjon 300 Lb. 23-1/5 tommer
6 285 NOK / enhet