Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 42A0405-EA-250 Rivet Flat 1/8 Diameter 5/16 Inch Length, 250PK | AE9PEP 6LA23

APPROVED VENDOR 42A0405-EA-250 Nagle Flat 1/8 Diameter 5/16 Tommer Lengde, 250PK

På lager
Vare: AE9PEP Modell: 42A0405-EA-250Kryssreferanse: 6LA23
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
187NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.250 "
Hodehøyde0.05 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde5 / 16 "
NittematerialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 42A0405-EA-250 Nagle Flat 1/8 Diameter 5/16 Tommer Lengde, 250PK
187NOK /pakke