Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 42A0306-EA-250 Rivet Flat 3/32 Diameter 3/8 Inch Length, 250PK | AE9PEH 6LA17

APPROVED VENDOR 42A0306-EA-250 Nagle Flat 3/32 Diameter 3/8 Tommer Lengde, 250PK

På lager
Vare: AE9PEH Modell: 42A0306-EA-250Kryssreferanse: 6LA17
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
132NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.187 "
Hodehøyde0.038 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Nitte Dia.3 / 32 "
Nittelengde3 / 8 "
NittematerialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 42A0306-EA-250 Nagle Flat 3/32 Diameter 3/8 Tommer Lengde, 250PK
132NOK /pakke