Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3ZHA5 U-Bolt 1/4-20X1X1 3/4, 10PK | AD3HGT

APPROVED VENDOR 3ZHA5 U-Bolt 1/4-20X1X1 3/4, 10PK

På lager
Vare: AD3HGT Modell: 3ZHA5
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
143NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
Finishsink
For rørstørrelse1 / 2 "
Innvendig lengde1.75 "
Innvendig bredde1"
MaterialeLavkullstål
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3ZHA5 U-Bolt 1/4-20X1X1 3/4, 10PK
143NOK /pakke