GODKJENT LEVERANDØR 3YCA1 Tilhengerkrok Tre-hulls 44500 Lb Pr1 | AD3CYP

APPROVED VENDOR 3YCA1 Tilhengerkrok Tre-hulls 44500 Lb Pr1

Vare: AD3CYP Modell: 3YCA1

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlepekrok
Kapasitet GVW44500 lb.
Type (klasse)Tre hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.54
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8708998180
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellType (klasse)Pris
GODKJENT LEVERANDØR 3KYE3 Tilhengerkrok Mottakerfeste 12000 Lb | AC9WJN 3KYE3Mottakermontering764NOK
GODKJENT VENDOR 3YAY3 slepekrok smidd 10000 lb svart - pakke med 2 | AD3CXE 3ÅÅÅ3Smidd360NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3YAZ2 tilhengerkrok, 13500 pund | AD3CXH 3YAZ2-893NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3YAZ6 Tilhengerkrok Heavy Duty | AD3CXK 3YAZ6Heavy Duty501NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3YCA1 Tilhengerkrok Tre-hulls 44500 Lb Pr1