Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3KYE3 Tilhengerkrok Mottakerfeste 12000 Lb | AC9WJN

APPROVED VENDOR 3KYE3 Tilhengerkrok Mottakerfeste 12000 Lb

På lager
Vare: AC9WJN Modell: 3KYE3
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
764NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlepekrok
Kapasitet GVW12000 lb.
Type (klasse)Mottakermontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9375
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8708998180
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellType (klasse)Pris
GODKJENT VENDOR 3YAY3 slepekrok smidd 10000 lb svart - pakke med 2 | AD3CXE 3ÅÅÅ3Smidd360NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3YAZ2 tilhengerkrok, 13500 pund | AD3CXH 3YAZ2-893NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3YAZ6 Tilhengerkrok Heavy Duty | AD3CXK 3YAZ6Heavy Duty501NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3YCA1 Tilhengerkrok Tre-hulls 44500 Lb Pr1 | AD3CYP 3YCA1Tre hull-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3KYE3 Tilhengerkrok Mottakerfeste 12000 Lb
764NOK / enhet