Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3VTY2 Hengselstropp 4 3/8 x 1 1/2 In | AD2XBL

APPROVED VENDOR 3VTY2 Hengselstropp 4 3/8 x 1 1/2 In

På lager
Vare: AD2XBL Modell: 3VTY2
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengselrem
LengdeC Eye To End 4 3/8"; Stroppbredde 1 1/2", hull 17/32"
MaterialeSmidd stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5445
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)28.58
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8302103000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3VTY2 Hengselstropp 4 3/8 x 1 1/2 In
106NOK / enhet