Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3ULU8 86 stk tynnvegg krympeslangesett | AD2UYU

APPROVED VENDOR 3ULU8 86 deler tynnvegg krympeslangesett

På lager
Vare: AD2UYU Modell: 3ULU8
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
1 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrympeslangesett
FARGEAssortert
ID etter krympingAssortert
ID før krympingAssortert
LengdeAssortert
Materialepolyolefin
Antall stykker86
Krympeforhold2:1
Temp. Område-67 grader til 275 grader F
VeggtypeTynn vegg
Wire Range0.18 "til 1.00"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3ULU8 86 deler tynnvegg krympeslangesett
1 379 NOK / enhet