Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3UDJ6 Engangsbeger 250ml - Pakke med 50 | AD2UEL

APPROVED VENDOR 3UDJ6 engangsbeger 250 ml - pakke med 50 stk

På lager
Vare: AD2UEL Modell: 3UDJ6
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
530NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEngangs beger
Kapasitet250mL
FARGEGjennomsiktige
Graduering Underavdelinger10 ml og 1 oz.
Høyde3.562 "
Materialepolypropylen
Utenfor Dia.3.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8028
Skipets høyde (cm)40.49
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)8.51
HS kode3923300090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Støpte graderinger

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGraduering UnderavdelingerPris
GODKJENT LEVERANDØR 3UDH9 Engangsbeger 50ml - Pakke med 100 | AD2UEG 3UDH950mL5 ml og 1/4 oz.509NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3UDJ3 Engangsbeger 100ml - Pakke med 100 | AD2UEJ 3UDJ3100mL5 ml og 1/2 oz.650NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3UDJ9 Engangsbeger 400ml - Pakke med 50 | AD2UEN 3UDJ9400mL25 ml og 1 oz.692NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3UDK3 Engangsbeger 600ml - Pakke med 25 | AD2UEQ 3UDK3600mL25 ml og 1 oz.443NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3UDJ6 engangsbeger 250 ml - pakke med 50 stk
530NOK / enhet