Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3MRJ6 Grommet Buna-n An 931 930-1 - Pakke med 50 | AD2CCX

APPROVED VENDOR 3MRJ6 Grommet Buna-n An 931 930-1 - pakke med 50 stk.

På lager
Vare: AD2CCX Modell: 3MRJ6

Få tak i det Mai 6, mandag
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
71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummi Grommet
AN 931 nummer930-1
FARGESvart
durometer50A +/- 5
Forlengelse300%
Inne i Dia. (EN)3 / 8 "
MaterialeBuna-N / Nitrilgummi
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-35 grader F.
Utenfor Dia. (B)11 / 16 "
Total tykkelse9 / 32 "
Panelhull Dia. (E)1 / 2 "
Paneltykkelse1 / 16 "
Strekkfasthet870 psi
typenMilitær spesifikasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal tykkelsePaneltykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3MRJ7 Grommet Buna-n An 931 930-2 - Pakke med 50 | AD2CCY 3MRJ73 / 8 "1 / 16 "208NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MRJ8 Grommet Buna-n An 931 930-3 - Pakke med 25 | AD2CCZ 3MRJ83 / 4 "3 / 8 "143NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MRK5 Grommet Buna-n An 931 930-4 - Pakke med 25 | AD2CDF 3MRK59 / 32 "3 / 32 "200NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRJ6 Grommet Buna-n An 931 930-1 - pakke med 50 stk.
71NOK / enhet