Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LZ94 Nippelslange 1 1/4 In | AD2APK

APPROVED VENDOR 3LZ94 Nippelslange 1 1/4 In

På lager
Vare: AD2APK Modell: 3LZ94

Få tak i det Mai 6, mandag
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
52NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnippel
Barb Størrelse1.25
KlemmetypeDobbeltbolt eller bånd
MonteringsstilRett
Sekskantet hodestørrelse (in.)1-1 / 4 "
Slange-ID1.25 "
MaterialeBelagt stål
Maks. Press100 psi
Trådstørrelse1.25mm
Gjengetype(M) PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7307290030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ85 Nippelslange 1 1/4 In | AD2APC 3LZ85316 rustfritt stål318NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ94 Nippelslange 1 1/4 In
52NOK / enhet