Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LZ86 Nippelslange 1 1/2 In | AD2APD

APPROVED VENDOR 3LZ86 Nippelslange 1 1/2 In

På lager
Vare: AD2APD Modell: 3LZ86

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnippel
Barb Størrelse1.5
KlemmetypeDobbeltbolt eller bånd
MonteringsstilRett
Sekskantet hodestørrelse (in.)1-1 / 2 "
Slange-ID1.5 "
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press100 psi
Trådstørrelse1.5 "
Gjengetype(M) PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7307290030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ95 Nippelslange 1 1/2 In | AD2APL 3LZ95Belagt stål58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ86 Nippelslange 1 1/2 In
381NOK / enhet