Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LZ95 Nippelslange 1 1/2 In | AD2APL

APPROVED VENDOR 3LZ95 Nippelslange 1 1/2 In

På lager
Vare: AD2APL Modell: 3LZ95

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
57NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnippel
Barb Størrelse1.5
KlemmetypeDobbeltbolt eller bånd
MonteringsstilRett
Sekskantet hodestørrelse (in.)1-1 / 2 "
Slange-ID1.5 "
MaterialeBelagt stål
Maks. Press100 psi
Trådstørrelse1.5 "
Gjengetype(M) PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307290030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ86 Nippelslange 1 1/2 In | AD2APD 3LZ86316 rustfritt stål373NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ95 Nippelslange 1 1/2 In
57NOK / enhet