Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LZ84 Nippelslange 1 In | AD2APB

APPROVED VENDOR 3LZ84 nippelslange 1 tommer

På lager
Vare: AD2APB Modell: 3LZ84
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
234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnippel
Barb Størrelse1
KlemmetypeDobbeltbolt eller bånd
MonteringsstilRett
Sekskantet hodestørrelse (in.)1"
Slange-ID1"
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press100 psi
Trådstørrelse1mm
Gjengetype(M) PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7307290030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ93 Nippelslange 1 In | AD2APJ 3LZ93Belagt stål72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ84 nippelslange 1 tommer
234NOK / enhet