Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LZ73 Fitting Boss Style | AD2ANV

APPROVED VENDOR 3LZ73 Fitting Boss Style

På lager
Vare: AD2ANV Modell: 3LZ73
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjef montering
(M) NPT-størrelse (in.)1/2
Slangestørrelse3 / 4 "
MaterialeSlitesterkt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7307995045
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSlangestørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ70 Fitting Boss Style | AD2ANR 3LZ701 / 2 "60NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ71 Fitting Boss Style | AD2ANT 3LZ711"143NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ72 Fitting Boss Style | AD2ANU 3LZ723 / 4 "238NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ74 Fitting Boss Style | AD2ANW 3LZ743 / 4 "99NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ75 Fitting Boss Style | AD2ANX 3LZ751 / 2 "178NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ76 Fitting Boss Style | AD2ANY 3LZ761 / 2 "78NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ77 Fitting Boss Style | AD2ANZ 3LZ771 / 2 "73NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ73 Fitting Boss Style
151NOK / enhet