GODKJENT LEVERANDØR 3LZ16 skaftkobling | AD2ALX

APPROVED VENDOR 3LZ16 Skaftkobling

Vare: AD2ALX Modell: 3LZ16

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKort skaftkobling
KlemmeDobbeltbolt / bånd
MaterialeAluminum
GrooveSving
Størrelse2 1/2 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7616995090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Lug (NPSM gjenget pinne)

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ13 skaftkobling | AD2ALV 3LZ13Aluminum1 1/2 lbs.121NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ15 skaftkobling | AD2ALW 3LZ15Aluminum2"207NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ18 skaftkobling | AD2ALZ 3LZ18Aluminum3"468NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ22 skaftkobling | AD2AMB 3LZ22Stål1 1/2 lbs.28NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ23 skaftkobling | AD2AMC 3LZ23Stål2"40NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ16 Skaftkobling