Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LZ07 Klemslange 1/2 tomme Størrelse | AD2ALN

APPROVED VENDOR 3LZ07 klemslange 1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AD2ALN Modell: 3LZ07
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeklemme
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Maks. Slange utenfor dia. (I.)1-1/16
Min. Slange utenfor dia. (I.)15/16
moment~~POS=TRUNC12 fotpund
typen2 Bolt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellmoment~~POS=TRUNCPris
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ08 Klemslange 1/2 tomme Størrelse | AD2ALP 3LZ0812 fotpund105NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ27 Klemslange 1/2 tomme Størrelse | AD2AMD 3LZ276 fotpund93NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ07 klemslange 1/2 tommers størrelse
93NOK / enhet