Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENTE LEVERANDØR 3LX79 Klemmeslangeende | AD2ADJ

APPROVED VENDOR 3LX79 Klemmeslangeende

På lager
Vare: AD2ADJ Modell: 3LX79
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
152NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeklemme
Slange inne i Dia.1"
Maks. Slange utenfor dia. (I.)1-1/2
Min. Slange utenfor dia. (I.)1-5/16
moment~~POS=TRUNC12 fotpund
typen2 Bolt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.moment~~POS=TRUNCPris
GODKJENTE LEVERANDØR 3LX80 Klemmeslangeende | AD2ADK 3LX801"21 fotpund192NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 3LX81 Klemslangeende | AD2ADL 3LX811 / 2 "6 fotpund82NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 3LX82 Klemslangeende | AD2ADM 3LX823 / 4 "12 fotpund87NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 3LZ20 Klemmeslangeende | AD2AMA 3LZ203 / 8 "6 fotpund95NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX79 Klemmeslangeende
152NOK / enhet