Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX77 Klemme Dobbel Bolt | AD2ADH

APPROVED VENDOR 3LX77 klemme dobbel bolt

På lager
Vare: AD2ADH Modell: 3LX77
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
249NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHose Clamp
MaterialeKarbonstål
Maks. Slange utenfor dia. (I.)4-15/16
Min. Slange utenfor dia. (I.)4-1/4
moment~~POS=TRUNC60 fotpund
typenDobbeltbolt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellmoment~~POS=TRUNCPris
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ28 Klemme Dobbel Bolt | AD2AME 3LZ2840 fotpund123NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ29 Klemme Dobbel Bolt | AD2AMF 3LZ2927 fotpund117NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ30 Klemme Dobbel Bolt | AD2AMG 3LZ3027 fotpund137NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ31 Klemme Dobbel Bolt | AD2AMH 3LZ3140 fotpund176NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ32 Klemme Dobbel Bolt | AD2AMJ 3LZ3260 fotpund190NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ33 Klemme Dobbel Bolt | AD2AMK 3LZ3340 fotpund140NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ34 Klemme Dobbel Bolt | AD2AML 3LZ3460 fotpund190NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX77 klemme dobbel bolt
249NOK / enhet