Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX12 Koppler Kvinne 1-1/2 Inch 316 Rustfritt Stål | AD2AAY

APPROVED VENDOR 3LX12 kobling, hun 1-1/2 tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AD2AAY Modell: 3LX12
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
728NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeKvinnelig kobler x MNPT
Koblingsstørrelse1.5 "
KoblingstypeB
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7307290090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LW95 Koppler Kvinne 1 Tommer 316 rustfritt stål | AC9ZXL 3 95LWXNUMX1"250 psi1"517NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX29 Koppler Kvinne 2 Tommer 316 rustfritt stål | AD2ABR 3LX292"250 psi2"845NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX45 Koppler Kvinne 3 Tommer 316 rustfritt stål | AD2ACJ 3LX453"125 psi3"1 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX12 kobling, hun 1-1/2 tommer 316 rustfritt stål
728NOK / enhet