GODKJENT LEVERANDØR 3KWU5 Ada Access Ramp Pr Blå 3 fot 21.88 x 2 tommer | AC9WBR

APPROVED VENDOR 3KWU5 Ada Access Ramp Pr Blå 3 fot 21.88 x 2 tommer

På lager
Vare: AC9WBR Modell: 3KWU5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 127 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakADA tilgangsrampe
Kanalhøyde3-1 / 4 "
Channel Bredde3-1 / 4 "
FARGEBlå
Høyde2"
Lengde21.88 "
Lastekapasitet23,700 lb.
Materialepolyuretan
Maks. Kabeldia.6-1 / 2 "
Antall kanaler1
StilSlipp over
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3KWU5 Ada Access Ramp Pr Blå 3 fot 21.88 x 2 tommer
14 127 NOK / enhet