Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3KML7 Hydraulisk filterelement 10 Micron 7 Gpm | AC9VJB

APPROVED VENDOR 3KML7 Hydraulisk filterelement 10 Micron 7 Gpm

På lager
Vare: AC9VJB Modell: 3KML7
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
319NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filterelement
BoligtypeSpinn på
Maks. Strømme7 GPM
Maks. Flyt GPM7
mikron10
Trådstørrelse3/4 "til 16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8421290040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmePris
GODKJENT LEVERANDØR 3KMN1 Hydraulisk filterelement 10 Micron 15 Gpm | AC9VJE 3 km 115 gpm-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3KML7 Hydraulisk filterelement 10 Micron 7 Gpm
319NOK / enhet