Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3KLT6 Regnmåler 11-7/8 x 2 Tommer Diameter Clear-vu | AC9VGY

APPROVED VENDOR 3KLT6 regnmåler 11-7/8 x 2 tommers diameter Clear-vu

På lager
Vare: AC9VGY Modell: 3KLT6
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
363NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegnmåler
eksamener0.05
Materialepolykarbonat
MonteringBracket
Total høyde11.875 "
Områdetil 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9026806000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3KLT6 regnmåler 11-7/8 x 2 tommers diameter Clear-vu
363NOK / enhet