Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 3JJV6 Replacement Handle 48 x 17-1/8 x 16-1/2 | AC9RPT

APPROVED VENDOR 3JJV6 Replacement Handle 48 x 17-1/8 x 16-1/2

På lager
Vare: AC9RPT Modell: 3JJV6
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
573NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakContinuous Handle
typenhånd Lastebil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode8716905060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3JJV6 Replacement Handle 48 x 17-1/8 x 16-1/2
573NOK / enhet