Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3HDX2 Låsemutterflens 1/4-20, 100PK | AC9KXB

APPROVED VENDOR 3HDX2 Låsemutterflens 1/4-20, 100PK

På lager
Vare: AC9KXB Modell: 3HDX2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSerrated Flens Låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishSink belagt
Flens Dia.37 / 64 "
Flensetykkelse0.040 "
Klasse2
Høyde15 / 64 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessC45 Min overflate
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHex
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.378
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDX2 Låsemutterflens 1/4-20, 100PK
111NOK /pakke