Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 3HDT4 Locknut Nylon Insert 1 3/8-12 | AC9KWL

APPROVED VENDOR 3HDT4 Låsemutter Nyloninnsats 1 3/8-12

På lager
Vare: AC9KWL Modell: 3HDT4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
237NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse1 3 / 8-12 "
FinishGul sink
Klasse8
Høyde1 37 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessC26 til C36
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse13
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDT4 Låsemutter Nyloninnsats 1 3/8-12
237NOK / enhet