Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3DXZ3 Magnetisk krok Neodym Hvit 24 Lb | AC8UVF

APPROVED VENDOR 3DXZ3 Magnetisk krok Neodym Hvit 24 Lb

På lager
Vare: AC8UVF Modell: 3DXZ3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
177NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk krok
Base Dia.0.89 "
FARGEHvit
Dybde1 / 2 "
Finishmalt
Krokhøyde1 / 2 "
Hook TypeMagnetic
Magnetisk styrke24 lb
Materialeneodym
MonteringMagnetic
Stabilitet Temp.32 til 180 grader F
tråd Lengde1 / 4 "
Trådstørrelse8-32 UNC
Arbeidsbelastningsgrense24 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3DXZ3 Magnetisk krok Neodym Hvit 24 Lb
177NOK / enhet