Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3CTZ2 Sandwichpose 6-3/4 x 6-3/4 tommer - Pakke med 2000 | AC8NLA

APPROVED VENDOR 3CTZ2 smørbrødpose 6-3/4 x 6-3/4 tommer - pakke med 2000

På lager
Vare: AC8NLA Modell: 3CTZ2
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
435NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSandwichpose
ClosureLip Flip
FARGEFjern
Lengde6.75 "
Materialepolyetylen
Tykkelse0.5mil.
Bredde6.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode3923210011
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 3CTZ3 Sandwich Bag 7 x 7 Tommer - Pakke med 1000 | AC8NLB 3CTZ37"0.85mil.7"593NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3CTZ2 smørbrødpose 6-3/4 x 6-3/4 tommer - pakke med 2000
435NOK / enhet