GODKJENT LEVERANDØR 3CDA4 Trommelvarmer Elect 6.5a 115v L54 3 / 4in | AC8LUT

APPROVED VENDOR 3CDA4 trommelvarmer Elect 6.5a 115v L54 3/4in

Vare: AC8LUT Modell: 3CDA4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelvarmer
Forsterker AC6.5
Kontrollområde50 grader til 400 grader F
Trommekapasitet30 gal.
Trommel Dia.18.25 "
Trommel Dia.18-1 / 4 "
Lengde54.75 "
Powered ByElektrisk
Stropp bredde3"
typenElektrisk
Spenning115
Watt Tetthet5.5 Watt/Sq."
Watts750

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8419899585
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Skjermer (innebygd elektrisk jordet, dekket med glassfiberforsterket vulkanisert silikongummiisolasjon)
    • Stamme rotasjon (310 grader)

Produktvarianter

ProduktModellWatt TetthetForsterker ACKontrollområdeWattsTrommekapasitetTrommel Dia.LengdeStropp breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 3CCZ7 Trommelvarmer Elektrisk 13a 115v L66 3 / 4in | AC8LUL 3CCZ76.5 Watt/Sq."1350 grader til 400 grader F150055 gal.22.5 "66.75 "4"2 738 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3CCZ8 Trommelvarmer Elektrisk 6.5a 230v L66 3 / 4in | AC8LUM 3CCZ86.5 Watt/Sq."6.550 grader til 400 grader F150055 gal.22.5 "66.75 "4"-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3CCZ9 Trommelvarmer 55 Gallon 8.7a 115v 50-425deg | AC8LUN 3CCZ95.7 Watt/Sq."8.750 grader til 400 grader F100055 gal.22.5 "66.75 "3"1 949 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3CDA1 Trommelvarmer 55 Gallon 8.7a 115v L66 3 / 4in | AC8LUP 3CDA15.7 Watt/Sq."8.7-100055 gal.22.5 "66.75 "3"1 697 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3CDA2 Trommelvarmer Elektrisk 4.35a 230v L66 3 / 4in | AC8LUQ 3CDA25.7 Watt/Sq."4.3550 grader til 400 grader F100055 gal.22.5 "66.75 "3"2 569 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3CDA3 trommelvarmer elektrisk 9.5a 115v L54 3 / 4in | AC8LUR 3CDA36 Watt/Sq."9.550 grader til 400 grader F110030 gal.18.25 "54.75 "4"4 026 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3CDA5 Trommelvarmer elektrisk 6.5a 115v L38 1 / 8in | AC8LUU 3CDA54.8 Watt/Sq."6.550 grader til 400 grader F75015 gal.14 "38.125 "4"2 762 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3CDA4 trommelvarmer Elect 6.5a 115v L54 3/4in