Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3CA86 Støttebøyle Max H 16in | AC8LNT

APPROVED VENDOR 3CA86 støttebøyle Max H 16 tommer

På lager
Vare: AC8LNT Modell: 3CA86
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
738NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøttebøyle
AnleggRobust sveiset stål
FinishRød oksid
FunksjonGir ekstra støtte for utjevning og stabilisering av gulvbjelker og bjelker under konstruksjon og reparasjon av gaffelstifter, gir enkel installasjon eller fjerning fra kjedet
Antall seksjoner1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1725
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kapasitet @ Maks. Høyde (Lb.) (9738)
    • Kapasitet @ Min. Høyde (Lb.) (9738)
    • Maks. Servicehøyde (in.) (16)
    • Min. Servicehøyde (in.) (12)

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 3CA83 Støttebøyle Max H 150in | AC8LNP 3CA831 884 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3CA84 Support Brace Max H36in | AC8LNQ 3CA841 070 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3CA85 Support Brace Max H100in | AC8LNR 3CA851 278 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3CA86 støttebøyle Max H 16 tommer
738NOK / enhet