GODKJENT LEVERANDØR 3CA84 Support Brace Max H36in | AC8LNQ

APPROVED VENDOR 3CA84 støttebøyle Max H36in

På lager
Vare: AC8LNQ Modell: 3CA84

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøttebøyle
AnleggRobust sveiset stål
FinishRød oksid
FunksjonGir ekstra støtte for utjevning og stabilisering av gulvbjelker og bjelker under konstruksjon og reparasjon av gaffelstifter, gir enkel installasjon eller fjerning fra kjedet
Antall seksjoner2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)53.09
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kapasitet @ Maks. Høyde (Lb.) (6863)
    • Kapasitet @ Min. Høyde (Lb.) (9738)
    • Maks. Servicehøyde (in.) (36)
    • Min. Servicehøyde (in.) (19)

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 3CA83 Støttebøyle Max H 150in | AC8LNP 3CA831 918 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3CA85 Support Brace Max H100in | AC8LNR 3CA851 300 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3CA86 Støttebøyle Max H 16in | AC8LNT 3CA86751NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3CA84 støttebøyle Max H36in
1 089 NOK / enhet