APPROVED VENDOR 3ACZ5 Tubing Seamless 1 1/2 Inch 6 Feet 304 Stainless Steel | AC8HHE

APPROVED VENDOR 3ACZ5 rør sømløs 1 1/2 tommer 6 fot 304 rustfritt stål

Vare: AC8HHE Modell: 3ACZ5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 983 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.1.402 "
Lengde6"
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press1095 psi @ 72 grader F
Utenfor Dia.1.5 "
Utenfor Dia. Toleranse+.020 "/ - 0.020"
Temp. Område-425 til 1500 grader F
typenSømløs
Veggtykkelse0.049 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7304490060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådeVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 70520 Rør sømløs 1/4 tomme 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HDA 3ACH4 705200.18 "316 rustfritt stål4375 psi @ 72 grader F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.035 "273NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 70521 Rør sømløs 1/2 tomme 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HDD 3ACH7 705210.43 "316 rustfritt stål2339 psi @ 72 grader F1 / 2 "+.010 "/ - 0.010"-325 til 1500 grader F0.035 "480NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ACH8 Rør sømløs 1/2 tomme 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HDE 3ACH80.334 "316 rustfritt stål5547 psi @ 72 grader F1 / 2 "+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.083 "2 456 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ACH9 Rør sømløs 1/2 tomme 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HDF 3ACH90.31 "316 rustfritt stål6349 psi @ 72 grader F1 / 2 "+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.095 "1 840 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ACJ6 rør sømløs 1 tomme 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HDM 3ACJ60.930 "316 rustfritt stål1175 psi @ 72 grader F1"+.010 "/ - 0.010"-325 til 1500 grader F0.035 "1 890 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ACJ8 Rør sømløs 1 tomme 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HDN 3ACJ80.87 "316 rustfritt stål2183 psi @ 72 grader F1"+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.065 "2 527 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ACJ9 Rør sømløs 1 tomme 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HDP 3ACJ90.834 "316 rustfritt stål2787 psi @ 72 grader F1"+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.083 "2 870 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3ACZ5 rør sømløs 1 1/2 tommer 6 fot 304 rustfritt stål
1 983 NOK / enhet